OBO BETTERMANN - Tapón protector MS-21 41x21mm polietileno naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en C
Modelo - Tapa final
Longitud - 26 mm
Anchura - 45.6 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1122902
Ref.Sonepar
302769
EAN
4012195686217
Apto para:
Perfil en C
Modelo:
Tapa final
Longitud:
26 mm
Anchura:
45.6 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Tapón protector de polietileno de color naranja indicado para perfil MS4121. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama MS 41D, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


