OBO BETTERMANN - Tapón protector para 1268 386x216x16mm polietileno naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en C
Modelo - Tapa final
Longitud - 16 mm
Anchura - 38.6 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1124502
Ref.Sonepar
385221
EAN
4012195668114
Apto para:
Perfil en C
Modelo:
Tapa final
Longitud:
16 mm
Anchura:
38.6 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Tapón protector de polietileno de color naranja indicado para perfiles CM3518 y AM3518. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 1268, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


