OBO BETTERMANN - Tapón protector SKH 60mm polietileno naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en L
Modelo - Tapa final
Longitud - 60 mm
Material - Plástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6222537
Ref.Sonepar
673253
EAN
4012195668008
Apto para:
Perfil en L
Modelo:
Tapa final
Longitud:
60 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Tapón protector SKH de 60mm en polietileno de color naranja. Así, el accesorio se enmarca dentro de la gama SKH, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


