OBO BETTERMANN - Tapón protector US-3 polietileno naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en U
Modelo - Tapa final
Longitud - 25 mm
Anchura - 50 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6338458
Ref.Sonepar
441934
EAN
4012195668039
Apto para:
Perfil en U
Modelo:
Tapa final
Longitud:
25 mm
Anchura:
50 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Tapón protector para la cubierta final de los perfiles US 3 en color naranja RAL 2003. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama US, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


