OBO BETTERMANN - Tapón protector US-5 polietileno naranja
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Perfil en U
Modelo - Tapa final
Longitud - 25 mm
Anchura - 50 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6338462
Ref.Sonepar
607507
EAN
4012195668046
Apto para:
Perfil en U
Modelo:
Tapa final
Longitud:
25 mm
Anchura:
50 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Tapón protector para la cubierta final de los perfiles US en color naranja RAL 2003. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama US, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


