OBO BETTERMANN - Tapón rosca 108 M20 gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 1.5 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliestireno (PS)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2033011
Ref.Sonepar
272006
EAN
4012195426554
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
1.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliestireno (PS)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Resistente a los impactos:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


