OBO BETTERMANN - Tapón roscado 168/MS M25 latón

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Tapón roscado 168/MS M25 latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 25

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2090554

Ref.Sonepar

528195

EAN

4012195472933

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

25

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón de latón niquelado con rosca M25. Este accesorio con grado de protección IP68 se enmarca dentro de la gama 168, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN