OBO BETTERMANN - Terminal de conexión rápida 2 cables rígido/flexible 61 HSK42 0,2-4mm² - 2054422

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Terminal de conexión rápida 2 cables rígido/flexible 61 HSK42 0,2-4mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2054422

Ref.Sonepar

846746

EAN

4012197286743

Verificado según EN 60998 Borne sin tornillo para la conexión de conductores eléctricos. El tipo de conductor puede ser flexible, de varios hilos o rígido. Si se utilizan conductores rígidos, no hace falta abrir la palanca de desbloqueo. El conductor se puede insertar directamente en el borne. Para extraer el conductor, basta con abrir la palanca de desbloqueo. El conductor se podrá sacar entonces con facilidad. Sección nominal: 2x0,2-4mm² conductor multifilar/unifilar Tensión nominal 450V. Corriente nominal 32A Longitud de cable pelado: 11-12mm Orificio de comprobación: comprobador de fases y sonda de verificación (máximo diámetro 2mm) de fácil acceso en la parte superior del borne Temperatura ambiente máximo permitida según EN 60998: 85°C.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN