OBO BETTERMANN - Terminal de conexión rápida 5 cables rígido/flexible 61 HSK45 0,2-4mm² - 2054425

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Terminal de conexión rápida 5 cables rígido/flexible 61 HSK45 0,2-4mm²

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de posiciones de sujeción (lado de instalación) - 5

  • Sección transversal nominal (lado de instalación) - 0.2...4 mm²

  • Tensión nominal - 450 V

  • Corriente nominal - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,03 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2054425

Ref.Sonepar

858266

EAN

4012197286767

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de posiciones de sujeción (lado de instalación):

5

Sección transversal nominal (lado de instalación):

0.2...4 mm²

Tensión nominal:

450 V

Corriente nominal:

32 A

Compatible con núcleos duros:

sí

Apto para conductor flexible:

sí

Apto para conductor de múltiple hilos:

sí

Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:

0.2...4 mm²

Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):

0.2...4 mm²

Verificado según EN 60998 Borne sin tornillo para la conexión de conductores eléctricos. El tipo de conductor puede ser flexible, de varios hilos o rígido. Si se utilizan conductores rígidos, no hace falta abrir la palanca de desbloqueo. El conductor se puede insertar directamente en el borne. Para extraer el conductor, basta con abrir la palanca de desbloqueo. El conductor se podrá sacar entonces con facilidad. Sección nominal: 5x0,2-4mm² conductor multifilar/unifilar Tensión nominal 450V. Corriente nominal 32A Longitud de cable pelado: 11-12mm Orificio de comprobación: comprobador de fases y sonda de verificación (máximo diámetro 2mm) de fácil acceso en la parte superior del borne Temperatura ambiente máximo permitida según EN 60998: 85°C.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN