OBO BETTERMANN - Tirafondo 4758 3,5/15 - 3195007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Otros
Forma de la cabeza - Otros
Sistema de enroscado - Pozidriv PZ
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3195007
Ref.Sonepar
146659
EAN
4012195274766
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Forma de la cabeza:
Otros
Sistema de enroscado:
Pozidriv PZ
Longitud:
15 mm
Golden Sprint con ranura en cruz de acero electrocincado con un diámetro de 3,5mm y una longitud de 15mm. La utilización de tornillos Sprint lleva una reducción de los tiempos de atornillado con respecto a los tornillos habituales gracias a la rosca de la punta de agarre de 1 paso, que facilita la entrada a la rosca de 2 pasos. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 4758, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


