OBO BETTERMANN - Tirafondo 4759 4,0/35

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Cementado/Templado -

  • Forma de la cabeza - Cabeza trompeta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3192237

Ref.Sonepar

528207

EAN

4012195272410

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Cementado/Templado:

Forma de la cabeza:

Cabeza trompeta

Sistema de enroscado:

Pozidriv PZ

Longitud:

35 mm

Tornillo Sprint con ranura en cruz de acero electrocincado con un diámetro de 4mm y una longitud de 35mm. La utilización de tornillos Sprint lleva una reducción de los tiempos de atornillado con respecto a los tornillos habituales gracias a la rosca de la punta de agarre de 1 paso, que facilita la entrada a la rosca de 2 pasos. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 4759, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN