OBO BETTERMANN - Tirafondo extra rápido 4758 3,5/20

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Forma de la cabeza - Otros

  • Sistema de enroscado - Pozidriv PZ

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3195015

Ref.Sonepar

692370

EAN

4012195274827

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Forma de la cabeza:

Otros

Sistema de enroscado:

Pozidriv PZ

Longitud:

20 mm

Golden Sprint con ranura en cruz de acero electrocincado con un diámetro de 3,5mm y una longitud de 20mm. La utilización de tornillos Sprint lleva una reducción de los tiempos de atornillado con respecto a los tornillos habituales gracias a la rosca de la punta de agarre de 1 paso, que facilita la entrada a la rosca de 2 pasos. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 4758, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN