OBO BETTERMANN - Toma 0° conexión tierra STDD0AL2 250V 10/16A PC

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Toma 0° conexión tierra STDD0AL2 250V 10/16A PC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6120032

Ref.Sonepar

835175

EAN

4012196047222

Toma de corriente 0° STD-D0 en policarbonato de color aluminio lacado. Este accesorio dispone de toma de corriente triple 33°, toma a tierra y doble con contactos a 0°. Así, el dispositivo 2P se caracteriza por dispone de bornes de enchufe y bornes de unión, según IEC 60884-1. La toma con protección contra rozamiento cuenta con una tensión de 250V y una corriente de 16A. Además, el accesorio se enmarca dentro de la gama STD-D0 línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN