OBO BETTERMANN - Toma antena R-TV SAT ANT-3SD RW1 45x45mm PC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Casquillo de extremo
Perdida de llave a 860 MHz - 1 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz - 2 dB
Número de salidas - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6105282
Ref.Sonepar
271150
EAN
4012196164752
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Casquillo de extremo
Perdida de llave a 860 MHz:
1 dB
Pérdida de conexión a 2150 MHz:
2 dB
Número de salidas:
3
Banda de frecuencia de TVG:
5...2150 MHz
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


