OBO BETTERMANN - Toma multimedia audio MTG-MK L blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Uso - Cincha
Método de montaje - Otros
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6105042
Ref.Sonepar
630442
EAN
4012195900467
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Uso:
Cincha
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


