OBO BETTERMANN - Toma multimedia HDMI MTS-HD F blanco

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Uso - HDMI

  • Etiqueta imprimible - Con placa de indicación

  • Método de montaje - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6104838

Ref.Sonepar

385457

EAN

4012195899082

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Uso:

HDMI

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

26 mm

Toma HDMI con 1 módulo, salida transversal y cable de conexión de color blanco puro RAL 9010. Soporte multimedia con un conector HDMI, salida transversal de cable, con campo identificativo, cable de conexión corto HDMI en versión toma-toma. Este accesorio está indicado para la instalación en canales portamecanismos Rapid 45 y Rapid 80, columnas de distribución y sistemas bajo suelo. Dispone de enganche, apropiado para el montaje vertical y horizontal en el entorno del sistema. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN