OBO BETTERMANN - Toma suelo GES R2 7011 salida cable poliamida gris hierro

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Toma suelo GES R2 7011 salida cable poliamida gris hierro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo de portada - Redondo

  • Marco protector enmoquetado - sí

  • Color - Gris

  • Número RAL - 7011

  • Apto para suelo hueco/técnico - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7405082

Ref.Sonepar

283785

EAN

4012196459582

Modelo de portada:

Redondo

Marco protector enmoquetado:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7011

Apto para suelo hueco/técnico:

sí

Apto para doble piso integrado:

sí

Diámetro exterior:

140 mm

Tapa abatible con salida de cable para unidad completa GES R2 para el montaje directo en la caja de instalación MT R2. Este accesorio está indicado para el uso en suelos que precisan una limpieza en seco. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN