OBO BETTERMANN - Tornillo cabeza alomada FRS10/25S - 6407536

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Longitud a la cara inferior - 25 mm

  • Con tuerca - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6407536

Ref.Sonepar

270067

EAN

4012196201853

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Longitud a la cara inferior:

25 mm

Con tuerca:

sí

Tornillo de cabeza alomada con arandela y tuerca hexagonal M10. Este accesorio dispone de una anchura de 25mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama FRS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN