OBO BETTERMANN - Tornillo cabeza alomada tuerca M6x12 VA

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud a la cara inferior - 12 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6406138

Ref.Sonepar

385537

EAN

4012196077595

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

12 mm

Con tuerca:

sí

Tornillo de cabeza alomada con tuerca M6 de acero inoxidable A2. Este accesorio dispone de una anchura de 12mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama FSRB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN