OBO BETTERMANN - Tornillo cabeza alomada tuerca multiuso FRSB 6x12 VZG

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud a la cara inferior - 12 mm

  • Con tuerca - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6406133

Ref.Sonepar

528280

EAN

4012195059561

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

12 mm

Con tuerca:

sí

Tornillo de cabeza alomada con tuerca G M6. Este accesorio dispone de una anchura de 12mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama FSRB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN