OBO BETTERMANN - Tornillo cabeza alomada tuerca multiuso M6x30 ST fijo

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud a la cara inferior - 30 mm

  • Con tuerca - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6406907

Ref.Sonepar

295357

EAN

4012195045243

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud a la cara inferior:

30 mm

Con tuerca:

sí

Tornillo de cabeza alomada con tuerca M6. Este accesorio de acero inoxidable A4 dispone de una anchura de 30mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama FRSB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN