OBO BETTERMANN - Tornillo cabeza hexagonal SKS 10/80
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Longitud a la cara inferior - 80 mm
Anchura de la llave - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6418250
Ref.Sonepar
263851
EAN
4012196437474
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Longitud a la cara inferior:
80 mm
Anchura de la llave:
17 mm
Con tuerca:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


