OBO BETTERMANN - Tornillo FRS 10x20 fijo

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Longitud a la cara inferior - 20 mm

  • Con tuerca - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6407471

Ref.Sonepar

296568

EAN

4012196201730

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Longitud a la cara inferior:

20 mm

Con tuerca:

sí

Tornillo de cabeza alomada con arandela y tuerca hexagonal M10. Este accesorio dispone de una anchura de 20mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama FRS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN