OBO BETTERMANN - Tornillo giratorio 30311A

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Material - Acero

  • Acero inoxidable, decapado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6065112

Ref.Sonepar

612651

EAN

4012196064458

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

sí

Material:

Acero

Acero inoxidable, decapado:

no

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tornillo giratorio para el montaje posterior en la tapa para ancho de 50mm en acero galvanizado en caliente por inmersión. Así, junto a este accesorio, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN