OBO BETTERMANN - Tornillo hexagonal con 342 módulos 8/30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Longitud a la cara inferior - 30 mm
Anchura de la llave - 13 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3158306
Ref.Sonepar
662170
EAN
4012195256342
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Longitud a la cara inferior:
30 mm
Anchura de la llave:
13 mm
Con tuerca:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


