OBO BETTERMANN - Torreta colgante VH-4 4SD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - Ninguno
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6109802
Ref.Sonepar
644739
EAN
4012195125044
Salida de toma CEE 16 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
4
Otros empalmes y/o ubicaciones vacías:
0
Protección:
Ninguno
Interruptor de fuga a masa:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Posibilidad de alimentación/conexión:
2 cables (línea en anillo)
Manipulación:
Colgable
Grado de protección (IP):
IP20
Modelo militar:
no
Color:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


