OBO BETTERMANN - TORRETA COLGANTE VH-K800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cadena de nudos
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Carga límite - 800 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6109870
Ref.Sonepar
385468
EAN
4012195125549
Modelo:
Cadena de nudos
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Carga límite:
800 N
Ancho del enlace:
16 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


