OBO BETTERMANN - Tubo metálico enchufe S20W 3000mm negro lacado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046566
Ref.Sonepar
1047777
EAN
4012195782049
Tubo de acero con revestimiento de color negro intenso sin rosca. Este accesorio para la protección mecánica de cables y conductores dispone de un diámetro de 20mm y de una clase de protección contra la corrosión 2 (media). Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama S20W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN