OBO BETTERMANN - Tubo metálico enchufe S40W FT 3000mm acero - 2046597
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
2046597
Ref.Sonepar
802373
EAN
4012195782216
Tubo de acero galvanizado en caliente para la protección mecánica de cables y conductores. Este accesorio enchufable dispone de una longitud de 3000mm y de un diámetro de 40mm. Así, el dispositivo se caracteriza por contar con pared interior sin rebabas y con clase de protección contra la corrosión 4 (elevada). Además, el tubo se enmarca dentro de la gama S40W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN