OBO BETTERMANN - Tubo metálico enchufe S63W FT 3000mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Montaje en superficie - sí
Máquina y sistemas de instalación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046599
Ref.Sonepar
425442
EAN
4012195782261
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Montaje en superficie:
sí
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):
sí
Apto para uso en exteriores:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
sí
Instalación en madera:
sí
Diámetro exterior:
63 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


