OBO BETTERMANN - Tubo metálico M25W 3000mm aluminio

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Tubo metálico M25W 3000mm aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Montaje en superficie -

  • Máquina y sistemas de instalación -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2046004

Ref.Sonepar

385299

EAN

4012195925781

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Montaje en superficie:

Máquina y sistemas de instalación:

Apto para instalación de hormigón:

Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):

Apto para uso en exteriores:

Apto para instalación sub-superficial (mortero):

Instalación en madera:

Tubo de aluminio sin rosca con un diámetro de 25mm y una longitud de 3000mm. El accesorio está indicado para la protección mecánica de cables y conductores y dispone de pared interior sin rebabas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama S25W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN