OBO BETTERMANN - Tubo metálico roscado M20W 3000mm aluminio

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Tubo metálico roscado M20W 3000mm aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Aluminio

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Montaje en superficie - sí

  • Máquina y sistemas de instalación - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2046033

Ref.Sonepar

589806

EAN

4012195926108

Material:

Aluminio

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Montaje en superficie:

sí

Máquina y sistemas de instalación:

sí

Apto para instalación de hormigón:

sí

Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):

sí

Apto para uso en exteriores:

sí

Apto para instalación sub-superficial (mortero):

sí

Instalación en madera:

sí

Tubo de aluminio con rosca M20x1,5 y una longitud de 3000mm. El dispositivo se enmarca dentro de la gamaSM20W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN