OBO BETTERMANN - Tubo metálico roscado S32W G 3000mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Montaje en superficie - sí
Apto para instalación de hormigón - sí
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
2046864
Ref.Sonepar
589799
EAN
4012195924883
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Montaje en superficie:
sí
Apto para instalación de hormigón:
sí
Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
sí
Instalación en madera:
sí
Diámetro exterior:
32 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


