OBO BETTERMANN - Tubo metálico S25W V4A 3000mm acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046752
Ref.Sonepar
1118904
EAN
4012195923947
Tubo de acero inoxidable A4 para la protección mecánica de cables y conductores. Este accesorio enchufable dispone de una longitud de 3000mm y de un diámetro de 25mm. Así, el dispositivo se caracteriza por contar con pared interior sin rebabas y con clase de protección contra la corrosión 4 (elevada). Además, el tubo se enmarca dentro de la gama S25W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN