OBO BETTERMANN - Tubo metálico S40W G 3000mm acero
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2046844
Ref.Sonepar
1120747
EAN
4012195924685
Tubo de acero electrogalvanizado enchufable con un diámetro de 40mm. Este accesorio para instalaciones eléctricas enchufable para la protección mecánica de cables y conductores dispone de pared interior sin rebabas y de una clase de protección contra la corrosión 2 (media). Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama S40W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN