OBO BETTERMANN - Tubo metálico S40W V2A 3000mm acero inoxidable

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Superficie pulida - no

  • Superficie de barrido - sí

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2046724

Ref.Sonepar

644217

EAN

4012195923688

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Superficie pulida:

no

Superficie de barrido:

sí

Instalación a ras:

sí

Montaje en superficie:

sí

Máquina y sistemas de instalación:

sí

Apto para instalación de hormigón:

sí

Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):

sí

Apto para uso en exteriores:

sí

Apto para instalación sub-superficial (mortero):

sí

Instalación en madera:

sí

Pared hueca:

sí

Subterráneo:

sí

Temperatura de trabajo:

-45...400 °C

Tubo de acero inoxidable A2 para la protección mecánica de cables y conductores. Este accesorio enchufable dispone de una longitud de 3000mm y de un diámetro de 40mm. Así, el dispositivo se caracteriza por contar con pared interior sin rebabas y con clase de protección contra la corrosión 4 (elevada). Además, el tubo se enmarca dentro de la gama S40W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN