OBO BETTERMANN - Tubo metálico S63W V4A 3000mm acero inoxidable

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Tubo metálico S63W V4A 3000mm acero inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Superficie de barrido -

  • Montaje en superficie -

  • Máquina y sistemas de instalación -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2046756

Ref.Sonepar

385310

EAN

4012195924036

Material:

Acero inoxidable

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Superficie de barrido:

Montaje en superficie:

Máquina y sistemas de instalación:

Apto para instalación de hormigón:

Apto para instalación sub-superficial (alquitrán, asfalto caliente):

Apto para uso en exteriores:

Apto para instalación sub-superficial (mortero):

Instalación en madera:

Tubo de acero inoxidable A4 para la protección mecánica de cables y conductores. Este accesorio enchufable dispone de una longitud de 3000mm y de un diámetro de 63mm. Así, el dispositivo se caracteriza por contar con pared interior sin rebabas y con clase de protección contra la corrosión 4 (elevada). Además, el tubo se enmarca dentro de la gama S63W, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN