OBO BETTERMANN - Tubo PVC 2953 M25 OBO QUICK-PIPE gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Versión resistente al fuego - no
Resistencia a la flexión - Rígido
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1529 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
2153920
Ref.Sonepar
429550
EAN
4012195025214
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Versión resistente al fuego:
no
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en superficie:
sí
Apto para instalación en madera:
sí
Pared hueca:
no
Apto para instalación de hormigón:
sí
Máquina y sistemas de instalación:
sí
Apto para instalación sub-superficial (mortero):
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Subterráneo:
no
Diámetro interior:
21.8 mm
Diámetro exterior:
25 mm
Temperatura de operación:
-30...65 °C
Revestimiento interno de alta conducción:
no
Color:
Gris
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


