OBO BETTERMANN - Tuerca deslizante con muelle perfil MS4121/4141 M12-F

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Tuerca deslizante con muelle perfil MS4121/4141 M12-F

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12

  • Con resorte - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1147318

Ref.Sonepar

528155

EAN

4012196489961

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

12

Con resorte:

sí

Tuerca deslizante con muelle en acero galvanizado en caliente para utilizar con perfiles MS4121 y MS4141. El accesorio con rosca M12 se caracteriza por disponer de unas dimensiones de 35x20x6mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama MS41SNF, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN