OBO BETTERMANN - Tuerca deslizante con Tornillo perfil CL2712 M6x25 ZL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Longitud - 23 mm
Anchura de la cabeza - 10.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1148024
Ref.Sonepar
439939
EAN
4012196488766
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Longitud:
23 mm
Anchura de la cabeza:
10.1 mm
Apto para carril de montaje:
sí
Tornillo de gancho en lámina de cinc para utilizar con perfiles CL2712. El accesorio con rosca M6x25 se caracteriza por disponer de unas dimensiones de 23x10,1x4mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama CL27HB, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


