OBO BETTERMANN - Tuerca deslizante tornillo perfil medio ACMHB M10x30 ZL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10
Longitud - 31 mm
Anchura de la cabeza - 16.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1148068
Ref.Sonepar
528156
EAN
4012196488919
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
10
Longitud:
31 mm
Anchura de la cabeza:
16.5 mm
Apto para carril de montaje:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


