OBO BETTERMANN - Tuerca hexagonal DIN 934 M12 - 3400123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Anchura de la llave - 19 mm
Altura - 10.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3400123
Ref.Sonepar
385355
EAN
4012195298274
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Anchura de la llave:
19 mm
Altura:
10.8 mm
Libre de halógenos:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


