OBO BETTERMANN - Tuerca hexagonal DIN 934 M6G - 3400069
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Anchura de la llave - 10 mm
Altura - 5.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3400069
Ref.Sonepar
385354
EAN
4012195298090
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Anchura de la llave:
10 mm
Altura:
5.2 mm
Libre de halógenos:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


