OBO BETTERMANN - Tuerca hexagonal DIN-937 M8 ST-F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8
Anchura de la llave - 13 mm
Altura - 6.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3400352
Ref.Sonepar
604642
EAN
4012195298458
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Anchura de la llave:
13 mm
Altura:
6.8 mm
Libre de halógenos:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


