OBO BETTERMANN - Unidad completa sin equipar con 15mm BBA UDHOME-ONE GV15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7368282
Ref.Sonepar
829496
EAN
4012196874606
Toma de suelo cuadrada para el montaje en pavimentos y suelos técnicos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de montaje es de 75mm y el margen de nivelación de + 30mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Tapa con entalladura o rebaje, para revestimiento de suelo.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN