OBO BETTERMANN - Unidad para mecanismo UDHOME9 2V mate versión
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero inoxidable
Color - Otros
Anchura exterior - 244 mm
Anchura de empotramiento - 244 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7427308
Ref.Sonepar
385602
EAN
4012195916741
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Color:
Otros
Anchura exterior:
244 mm
Anchura de empotramiento:
244 mm
Unidad de dispositivo completa con conector CP, UDHOME9 2V MT V. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


