OBO BETTERMANN - Unidad portamecanismo UDHOME4 2 módulos cobre cincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo de portada - Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo - 2
Material de la carcasa - Latón
Con tapa enmoquetada - sí
Profundidad de penetración en el suelo - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7427236
Ref.Sonepar
385601
EAN
4012195916567
Modelo de portada:
Cuadrado
Número de compartimentos del dispositivo:
2
Material de la carcasa:
Latón
Con tapa enmoquetada:
sí
Profundidad de penetración en el suelo:
15 mm
Marco protector enmoquetado:
no
Color:
Otros
Apto para conducto subterráneo:
no
Apto para suelo hueco/técnico:
sí
Apto para doble piso integrado:
no
Apto para limpieza en mojado:
no
Anchura exterior:
205 mm
Longitud, exterior:
205 mm
Longitud de empotramiento:
205 mm
Anchura de empotramiento:
205 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


