OBO BETTERMANN - Unión ángulo recta RLVL100FS 100x200 galvanizado

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Unión ángulo recta RLVL100FS 100x200 galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector longitudinal y angular

  • Unión articulada horizontal - sí

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Longitud - 200 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6067870

Ref.Sonepar

767308

EAN

4012196446292

Modelo:

Conector longitudinal y angular

Unión articulada horizontal:

sí

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para conducto de cable:

sí

Longitud:

200 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Unión en ángulo y recta RLV en acero galvanizado en banda. Este accesorio con material de fijación está indicado para la conexión recta de bandejas portacables y accesorios de ala de 100mm. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama RLV, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN