OBO BETTERMANN - Unión canal VL35048E

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del conducto - 350 mm

  • Altura del conducto - 48 mm

  • Modelo - Borde

  • Apto para junta de expansión - sí

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7400976

Ref.Sonepar

262859

EAN

4012195433019

Anchura del conducto:

350 mm

Altura del conducto:

48 mm

Modelo:

Borde

Apto para junta de expansión:

sí

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Con ecualización potencial:

sí

Brida de unión con altura de canal de 48mm y anchura de 350mm. El accesorio se enmarca dentro de la gama VL, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN