OBO BETTERMANN - Unión canal WDK/HS 10020 BLP - 6154026

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ancho de cobertura - 14 mm

  • Modelo - Cubierta de unión de conducto

  • Forma - Simétrico

  • Tipo de fijación - Fijación a presión (click)

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6154026

Ref.Sonepar

251965

EAN

4012196492138

Ancho de cobertura:

14 mm

Modelo:

Cubierta de unión de conducto

Forma:

Simétrico

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Número RAL:

9010

Embellecedor de unión para canal tipo WDK 10020 de color blanco puro RAL 9010. Este accesorio está indicado para la correcta unión de los tramos de canal. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama WDK, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN